Beli solder wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  2. Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  3. HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Lead-free Solder Sn-Ag System
    Mulai

    Rp209.900

    HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Lead-free Solder Sn-Ag System
    Deskripsi:
    Sn-Ag solder is a lead-free solder with less corrosion and seizure when using corrosion-resistant E-bits. In addition, it has a lower melting point than Sn-Cu and is suitable for reflow work.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Specific Gravity: 7.4
    • Ingredient: Sn-3Ag-0.5Cu
    • Solid/Liquid Phase Temperature (°C): 217/220
  4. SUPERIOR ALUSAC-35
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPERIOR ALUSAC-35
    atribut:
    • Compatible With Lead-Free Solder: 1
    • Liquid Phase Transition Temperature (°C): 341
    • Material: Tin, silver, copper
    • Solid Phase Temperature (°C): 217
    • Wire Diameter (mm): 2
  5. TRUSCO Lead Free Resin Flux Cored Solder
    Mulai

    Rp519.900

    TRUSCO Lead Free Resin Flux Cored Solder
    atribut:
    • Content (%): Halide: 0.11 mass, Flux: 3 mass
    • Finish Material: Alloy composition (tin = 96.5%, silver = 3.0%, Copper = 0.5%)
    • Melting Point (°C): 217-220
  6. CELLKIT Kawat Pemisah LCD Layar Sentuh
    Mulai

    Rp28.900

    CELLKIT Kawat Pemisah LCD Layar Sentuh
    Deskripsi:
    Kabel ini digunakan untuk memisahkan layar sentuh dari LCD iPhone / LCD Amoled lainnya.Cara pemakaiannya cukup mudah: potong kawat / kabel sesuai kebutuhan. Kemudian pegang kedua ujung kabel pemisah menggunakan pegangan yang ada, gesek secara perlahan dari tepi sisi layar sentuh dengan LCD.Lem perekat pada layar sentuh dan LCD akan terkikis akibat gesekan yang disebabkan oleh kawat / kabel yang memisahkan. Akan lebih mudah bagi kita untuk memisahkan layar sentuh dari LCD.
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.08
    • Product Dimensions (cm): 7x3.5x2
  7. HOZAN Leaded solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  8. ENGINEER Lead Free Solder
    48%
    Mulai

    Rp189.900

    ENGINEER Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 217°C
  9. Nippon Solder Wire
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Solder Wire
    atribut:
    • Size: 0.8mmx10m
  10. goot Lead-Free Solde W/Rosin BL Pack
    Mulai

    Rp549.900

    goot Lead-Free Solde W/Rosin BL Pack
    atribut:
    • Melting Point (°C): 217 to 220
  11. HAKKO Hexsol Bar Solder
    49%
    Mulai

    Rp90.900

    HAKKO Hexsol Bar Solder
    Deskripsi:
    -Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.
    atribut:
    • Shape: Round bar shape
    • Component: Tin 50%
    • Size LxWxThickness: 295x3phimm
  12. EZREN Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard Wrapping
    Mulai

    Rp91.900

    EZREN Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard Wrapping
    Deskripsi:
    Ezren EZ-0254 Wire Wrapping Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard WrappingIsi paket1x Ezren EZ-0254 Wire Wrapping Kawat Jumper Kabel PCB Breadboard Wrapping
    atribut:
    • Type: Wire Wrapping Wire-OK line
    • Number Line (AWG): 30
    • Diameter (mm): 0.5
    • Inner Diameter (mm): 0.25
    • Length (m): 250
    • Application Area: Digunakan pada notebook, motherboard, layar LCD, monitor dan papan sirkuit lainnya jalur las dll.
    • External Material: PVC, Isolasi PVC, Kaleng konduktor tembaga
    • Heat Resistance (°): 80
  13. LOTFETT Soldering Grease
    Mulai

    Rp91.900

    LOTFETT Soldering Grease
    Deskripsi:
    cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
  14. goot (TAIYO ELECTRIC) Lead-free reel solder
    Mulai

    Rp799.900

    goot (TAIYO ELECTRIC) Lead-free reel solder
    Deskripsi:
    Environmentally friendly solder that does not contain harmful lead.
    atribut:
    • Chemical composition: Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
    • Length (m): About 10
    • Melting Point (°C): 217~220
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Trusco Part No.: 854-9786
    • Wire Diameter (mm): 1
Daftar Harga solder wire Terbaru October 2026
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
BAKU Kawat SolderRp24.900
HOZAN Lead Free SolderRp479.900
Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Rp23.900
HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Lead-free Solder Sn-Ag SystemRp209.900
SUPERIOR ALUSAC-35Rp2.099.900
HAKKO Thread Solder HexsolRp309.900
TRUSCO Lead Free Resin Flux Cored SolderRp519.900
CELLKIT Kawat Pemisah LCD Layar SentuhRp28.900
HOZAN Leaded solderRp159.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait